LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08519202
品番
ESN-195-ST
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
小型で高保持力のプッシュラッチです。
本体はワンタッチで取り付けできます。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
材質
(ケース)ポリアセタール(POM)、(スライドキャッチ)ポリアミド(PA)、(アーム)EVOH樹脂、(ばね)鋼(SUP)
色
(ケース、スライドキャッチ、アーム)ブラック
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
2.3
推奨ねじ
皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応