※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08519218
品番
ESN-195/BLK
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
小型で高保持力のプッシュラッチです。
本体はワンタッチで取り付けできます。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
材質
ポリアセタール(POM)
色
ブラック
材質(本体)
PET樹脂
質量(g)
2.3
種類
プッシュ型
取付け方法
埋込タイプ
推奨ねじ
皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(N)
34