ML-80W マグネラッチ ML-80型 LAMP(スガツネ工業) 08519254 ML-80W マグネラッチ ML-80型 LAMP(スガツネ工業) 08519254

マグネラッチ ML-80型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08519254 品番 ML-80W
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

ブラックが新しく加わりました。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。

付属品
受座
取付ねじ
ブラウン、ホワイト:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13 (1本) 有色クロメート処理(三価)
ブラック:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色クロメート処理(三価)
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 色(本体)ホワイト 吸着力(N[kgf])15.7[1.6] 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
蝶番はキャッチなしをご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08519245
2024-02-03
用途:
キッチンの扉に使用

日常的に良く使用する扉に取付け。腰より下の扉は膝でたたいて開けるので手が濡れていても大丈夫。

対象商品:
08519254
2023-02-02
用途:
TVボードの扉に取り付け

デザイン的に取手をつけたくない扉にとりつけて、手で奥側へプッシュするとバネの反動で扉が開きます。本体に取り付けるビス穴が4箇所あり、まず後ろの長穴の方にビスで仮止めをして位置が決まれば、前の穴にビスを打って正確に取り付けることができるので、いつもこのML-80型を使っています。

対象商品:
08519254
2020-05-07
用途:
本棚の扉の付け替え
製造業

長年使用している本棚の扉がしまりにくくなり、付け替える為に購入しました。

対象商品:
08519254
2019-08-10
用途:
扉のストッパーにて

この度、購入させていただきました。
不可も良くもなく、一般的なものになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする