曜日別特売
MC-25BL マグネラッチ MC-25型 LAMP(スガツネ工業) 08519272

MC-25BL マグネラッチ MC-25型 LAMP(スガツネ工業) 08519272
MC-25BL マグネラッチ MC-25型 LAMP(スガツネ工業) 08519272
MC-25BL マグネラッチ MC-25型 LAMP(スガツネ工業) 08519272

マグネラッチ MC-25型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン(取付ベース、本体、ラッチ)
内容量1個注文コード08519272品番MC-25BL
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

メーカー3万回試験をクリアしています。
指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。
本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。
扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。

付属品
受座
十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)
十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5ブラウン(取付ベース、本体、ラッチ)材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ色(本体)ブラック保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
大きな扉にはご使用できません。
蝶番はキャッチなしをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08519263
2023-06-09
用途: TVボードの扉に取り付け

他のマグネラッチと違い、ある程度の位置に取り付けた後、円柱形のマグネットをまわして、扉の出し入れの微調整ができるので楽です。

対象商品 : 08519272
2019-11-17
用途: 書棚扉用
その他業種

バネの力が少し弱いのか、とびらが直ぐに開いてしまいます

対象商品 : 08519263
2019-04-24
用途: 壊れた部品の交換
教育・研究機関

とてもよかったです。ネジをとめる部分にマチがあるために、仮留めしてからしっかり位置を合わせて動作(マグネット面の調整)を確認し、本留めできます。うまくいきました。

対象商品 : 08519263
2018-07-13
用途: 施設(児童クラブ)の洗面台収納扉を改善修理
その他業種

地元の金物店へ、現品を見せて、購入希望したが、メーカーや品番が判らないと手配できないと言われ、今回、洗面台の収納扉の修理をあきらめた。しかし、念のため、貴社の対応品を検索すると類似品が見つかり、購入することにしました。 少金額の物件ですが、ご対応、ありがとうございました。

対象商品 : 08519263
2017-10-16
用途: マグネットキャッチ

思っていいたほど跳ね返しの力が強くなくてスライド丁番のヒンジは跳ね返す事が出来ず扉が開きませんでした。

対象商品 : 08519263
2016-03-27
用途: 洗面化粧台用

リクシルの洗面化粧台の扉についていたものと同等なため

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする