※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-JM63G-30 クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型 LAMP(スガツネ工業) 08519297 MC-JM63G-30 クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型 LAMP(スガツネ工業) 08519297 MC-JM63G-30 クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型 LAMP(スガツネ工業) 08519297

クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08519297 品番 MC-JM63G-30
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。
洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。

吸着力(N[kgf])29.4(3) 用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など トラスコ品番481-1241 材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM) 高さ(mm)14 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)28 種類標準タイプ 長さL(mm)63 吸着力(N)29.4 仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド) 色(本体)グレー 幅W(mm)19
注意
蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
80 ℃以下の環境で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする