※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-JM63G-15 クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型 LAMP(スガツネ工業) 08519306 MC-JM63G-15 クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型 LAMP(スガツネ工業) 08519306 MC-JM63G-15 クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型 LAMP(スガツネ工業) 08519306

クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N[kgf])14.7(1.5) 吸着力(N)14.7 注文コード08519306 品番MC-JM63G-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は吸着力など3種類から選べます 他の種類を見る

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。
洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。

吸着力(N[kgf])14.7(1.5) 用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など トラスコ品番481-1232 材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM) 高さ(mm)14 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)23.5 種類標準タイプ 長さL(mm)63 吸着力(N)14.7 仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド) 色(本体)グレー 幅W(mm)19
注意
蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
80 ℃以下の環境で使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08519306 MC-JM63G-15 09381416 MC-JM63G-15 クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型 LAMP(スガツネ工業) クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型 LAMP(スガツネ工業) 1個 999 税込1,099 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする