※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-JMS45WT クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振機能付 LAMP(スガツネ工業) 08519315 MC-JMS45WT クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振機能付 LAMP(スガツネ工業) 08519315

クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08519315 品番MC-JMS45WT
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。
マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。
洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。

幅W(mm)27 長さL(mm)45 用途洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム 高さ(mm)19 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)26 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])29.4(3) 推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする