曜日別特売
MC-MS50LGR シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型 LAMP(スガツネ工業) 08519324

 

MC-MS50LGR シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型 LAMP(スガツネ工業) 08519324
MC-MS50LGR シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型 LAMP(スガツネ工業) 08519324
MC-MS50LGR シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型 LAMP(スガツネ工業) 08519324

シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番757-1321
内容量1個注文コード08519324品番MC-MS50LGR
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。
本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。

幅W(mm)6.6長さL(mm)50トラスコ品番757-1321色(本体)ライトグレー材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)15種類標準タイプ吸着力(N)39.2仕上(磁石)ニッケルめっき使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])39.2[4]推奨ねじトラス小ねじM4
注意
強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。
蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
80 ℃以下の環境で使用してください。
吸着面が傷つくと破れる可能性があるため、強く擦らないでください。受側は凹凸のないフラットなものをご使用ください。
取り付け時の推奨締め付けトルク値は39 N・cm(4 kgf・cm)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08519324
2019-12-19
用途: 移動運用時使用の電信キー固定用として使用
サービス業

電信キーは小型で軽量なので固定用として木の板にマグネットを固定して使用。磁石が強力で、かつシリコンで包まれているので脱着にキーを傷をつける心配もないので安心して使用できる優れモノたろうです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする