定格0.1A-30VDC
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
色緑
質量(g)340
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
スイッチ形状内蔵V形(IP67)(金クラッド接点)
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
仕様ステンレス板にマグネットベース付
材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール
形式多機能形
保護構造IP67(内蔵スイッチ)
定格電圧(V)DC30
耐電圧AC1500V1分間
定格電流(A)0.1
動作力22N(2.2kgf)
付属コード0.75mm23芯1.5m
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-5〜45
材質(カバー)エチレン酢酸ビニールポリマー
材質(ボディ)ポリカーボネート樹脂
耐衝撃性30G
踏圧(N/分)1000
材質(ボタン)ポリカーボネート樹脂
内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
耐電圧(V/min)AC1500
電気的寿命(万回)10以上