ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08519376 品番 MC-YN015SP
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。
ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。
リベット取り付けも可能です。

付属品
MC-YN015SPのみ
受座
十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
幅W(mm)2.2 長さL(mm)35 質量(g)7.3 仕様本体・受座・ねじ トラスコ品番481-1275 材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材) 高さ(mm)12 材質(本体)ステンレス鋼(特殊材) 種類標準タイプ 吸着力(N)22.5 仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])22.5(2.3) 推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
注意
水まわりや高温多湿環境下でご使用の場合、マグネットに付着した鉄粉から錆が発生する場合があります。
80 ℃以下の場所で使用してください。
受座は両側のヨークが2ヶ所とも当たり、直接蓋に当たらないように取り付けてください。直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
本製品の取付面側には、必ずねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。これで取付ねじの頭部が浮かず製品の固定ができます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08519376
2022-11-10
用途:
ビニールハウスのアルミドアの隙間対策
農・林・水産業

ビニールハウスのアルミドアは軽くて風で空いてしまうため、虫やネズミなど入り困っていましたが、これを取り付けることで風で空かなくなりました。

ただしゴムを挟んで高さを調整する必要がありました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする