フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格6A-250VAC 仕様防滴強化形 タイプ防雨タイプ 注文コード08519402 品番OFL-V-SPOB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は定格・仕様・タイプなど21種類から選べます 他の種類を見る

●操作は360度、どの位置でも動作します。
●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。

定格6A-250VAC 動作特性モーメンタリー 接点構成1c 質量(g)280 タイプ防雨タイプ スイッチ形状内蔵V形 用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 仕様防滴強化形 材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール 形式多機能形 耐電圧AC1500V1分間 動作力22N(2.2kgf) 付属コード0.75mm2 3芯1.5m 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-5〜+45 耐衝撃性30G 踏圧(N/分)1000
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08519402 OFL-V-SPOB 70254083 OFL-V-SPOB フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機) 1台 5,398 税込5,938 定格に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする