フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格3A-250VAC 仕様防滴強化形、ステンレス板にゴムベース付 タイプ防雨タイプ 注文コード08519411 品番OFL-V-SPOG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490
この商品は定格・仕様・タイプなど21種類から選べます 他の種類を見る

●操作は360度、どの位置でも動作します。
●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。

定格3A-250VAC 動作特性モーメンタリー 接点構成1c 質量(g)280 タイプ防雨タイプ スイッチ形状内蔵V形 用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 仕様防滴強化形、ステンレス板にゴムベース付 材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール 形式多機能形 保護構造IP44 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC1500V1分間 定格電流(A)3 動作力22N(2.2kgf) 付属コード0.75mm23芯1.5m 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-5〜45 材質(カバー)エチレン酢酸ビニールポリマー 材質(ボディ)ポリカーボネート樹脂 耐衝撃性30G 踏圧(N/分)1000 材質(ボタン)ポリカーボネート樹脂 内蔵スイッチV形 耐電圧(V/min)AC1500 電気的寿命(万回)10以上
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする