超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08519412 品番 NMS-1-200
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

はさみやカッターで簡単に切断できます。
裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。

材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 寸法W(mm)12.7 寸法t(mm)0.8 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])3.8(0.39) 質量(g)10 全長(mm)200 種類標準タイプ トラスコ品番777-8023
注意
錆が発生する可能性があるので水回りでは使用しないでください。
80 ℃以下の環境で使用してください。
本品を使用して、破損しやすいものや重量物を垂直な場所に取り付けないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08519464
2023-09-29
用途:
ネジ・ナットなどの金属部品の捜索と回収などに使用
その他業種

期待していた程の磁気力がない。ネジ・ナットなどに近づけても、パチンと吸い付く程のキャッチ力がない。自作のネオジムキャッチャーに比べても可なり劣っている。期待外れのようだ。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品:
08519446
2022-02-15
用途:
板金同士の接続時、取付取り外しを行う為
メイショウ株式会社 様

部品を取付けた際にしっかりとマグネットの保持にて使用できたので満足している

1人が参考にしています
対象商品:
08519412
2021-03-17
用途:
鉄製枠の扉のキャッチに
ぐらすあーとにんじん 様

小さな扉ですが鉄製で重量があり普通のマグネットキャッチでは弱すぎて少しの振動で扉が開いてしまうので何か良いものをと探していました。
このシート状キャッチならば大きさで強度が調整でき目立たないのでいいものを見つけたと感じています

対象商品:
08519428
2020-12-23
用途:
洗面所で使い予定で購入しましたが、超強力っていう事がとっても気に入ってます。
株式会社岡村地質 様

これは洗面所の手拭きの為の張り付ける道具として求めたので非常に役立っています。
ホーローには良く付きますので、手拭き用の張り付け道具としては非常に役に立っています。

3人が参考にしています
対象商品:
08519428
2021-11-08
用途:
金属かり置き

磁石の強力の文字に引かれ買いましたが。思う程出なかった。スマホ固定する磁石より弱い。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
08519464
2020-07-03
用途:
アルミフレームの動き防止に使用
株式会社島津アクセス 様

確かに普通のゴムシートマグネットよりかなり強いです。しかし少し割高感がありますね。
満足はしています。

1人が参考にしています
対象商品:
08519464
2019-02-04
用途:
商品のメンテナンス
製造業

強力マグネットを探していたので、モノタロウですぐに見つかり、
満足する強力マグネット強さでした。

2人が参考にしています
対象商品:
08519412
2019-04-09
用途:
換気扇にビニール袋を収納
その他業種

超強力と書いてあるから購入してみたが、ただの磁石で
腰砕け・・・
ネオジウムを使っているのかと勝手に思ってた。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする