※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格
3A-250VAC
仕様
防滴強化形、ステンレス板にゴムベース付
タイプ
防雨タイプ
注文コード
08519436
品番
OFL-V-SPOBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
この商品は
定格・仕様・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
●操作は360度、どの位置でも動作します。
●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
定格
3A-250VAC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
色
青
質量(g)
280
タイプ
防雨タイプ
スイッチ形状
内蔵V形
用途
医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
仕様
防滴強化形、ステンレス板にゴムベース付
材質
ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール
形式
多機能形
保護構造
IP44
定格電圧(V)
AC250
耐電圧
AC1500V1分間
定格電流(A)
3
動作力
22N(2.2kgf)
付属コード
0.75mm
2
3芯1.5m
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-5〜45
材質(カバー)
エチレン酢酸ビニールポリマー
材質(ボディ)
ポリカーボネート樹脂
耐衝撃性
30G
踏圧(N/分)
1000
材質(ボタン)
ポリカーボネート樹脂
内蔵スイッチ
V形
耐電圧(V/min)
AC1500
電気的寿命(万回)
10以上
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。