ステンレス鋼製ファスナー 50-1546SS 掛代調節機能付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08519498 品番50-1546SS
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

掛代の調節が簡単にできます。

材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)18.4 質量(g)135 仕上バレル研磨 適合フック01-535SS、03-613SS、05-655SS、02-535SS、07-613SS、06-655SS、03-535SS、03-633SS、007-655SS、07-535SS、01-655SS、02-1123SS、01-613SS、02-655SS、03-1123SS、02-613SS、03-655SS、001-600CLRSS 許容荷重(N)255 許容荷重(N[kgf])255(26) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする