※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

934152 ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業) 08519534 934152 ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業) 08519534

ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)18 仕上(本体)サテン仕上、(受座)バレル研磨 注文コード08519534 品番934152
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は高さ・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。
南京錠とあわせて使用できます。
掛代の調節が簡単にできます。
受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。

材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316) 仕上(本体)サテン仕上、(受座)バレル研磨 推奨ねじM4皿小ねじ(本体)、M4トラス小ねじ(受座) 許容荷重(N[kgf])1000[102] 質量(g)83 許容荷重(N)1000 高さ(mm)18 用途船舶など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする