LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
23
仕上
(本体)サテン仕上、(受座)バレル研磨
注文コード
08519552
品番
934162
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
高さ・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。
南京錠とあわせて使用できます。
掛代の調節が簡単にできます。
受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
材質
(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316)
仕上
(本体)サテン仕上、(受座)バレル研磨
推奨ねじ
M5皿小ねじ
許容荷重(N[kgf])
1500[153]
質量(g)
208
許容荷重(N)
1500
高さ(mm)
23
用途
船舶など
RoHS指令(10物質対応)
対応