※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ H形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
-
色
緑
形式
薄い多機能形
注文コード
08519953
品番
OFL-SG5-HG
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・形式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
●操作は360度、どの位置でも動作します。
●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
定格
0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1a
用途
医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
仕様
-
材質
ABS樹脂
色
緑
質量(g)
230
タイプ
シール構造スイッチ内蔵タイプ
形式
薄い多機能形
保護構造
IP50(内蔵スイッチ)
定格電圧(V)
DC30
定格電流(A)
0.1
スイッチ形状
内蔵S形(IP50)(金クラッド接点)
動作力
7.5N(0.8kgf)
付属コード
0.75mm
2
2芯1.5m
材質(カバー)
-
内蔵スイッチ
S形(金クラッド接点)
最小負荷電流(mA)
5
最小負荷電圧(V)
DC6
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。