フットスイッチ H形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様- 形式マグネットベース付 注文コード08520075 品番OFL-SG5-HMW
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・色・形式など25種類から選べます 他の種類を見る

●操作は360度、どの位置でも動作します。
●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。

定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 仕様- 材質ABS樹脂 質量(g)180 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式マグネットベース付 保護構造IP50(内蔵スイッチ) 定格電圧(V)DC30 定格電流(A)0.1 スイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点) 動作力7.5N(0.8kgf) 付属コード0.75mm22芯1.5m 材質(カバー)- 内蔵スイッチS形(金クラッド接点) 最小負荷電流(mA)5 最小負荷電圧(V)DC6
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
※強力マグネットにて周辺機器にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする