定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC
動作特性モーメンタリー
接点構成1a
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
仕様-
材質ABS樹脂
色赤
質量(g)180
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
形式マグネットベース付
保護構造IP50(内蔵スイッチ)
定格電圧(V)DC30
定格電流(A)0.1
スイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点)
動作力7.5N(0.8kgf)
付属コード0.75mm22芯1.5m
材質(カバー)-
内蔵スイッチS形(金クラッド接点)
最小負荷電流(mA)5
最小負荷電圧(V)DC6