クォーターターン 100-90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上クロムめっき、(フランジ付六角ボルトM6)光沢クロメート処理 仕様トライアングル(三角形)8mm 注文コード08520128 品番100-9138-00-00012
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕上・仕様・取付け方法など10種類から選べます 他の種類を見る

筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。
アースナット付もあります。

仕様トライアングル(三角形)8mm 材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼 質量(g)12 仕上クロムめっき、(フランジ付六角ボルトM6)光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本品は、従来品よりハウジングが短いため回転カムを使用する場合、記載H寸法より6 mm短くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする