200-0211-00-00000 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520198 200-0211-00-00000 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520198 200-0211-00-00000 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520198 200-0211-00-00000 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520198 200-0211-00-00000 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520198

ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08520198 品番200-0211-00-00000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。
シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。
別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。
部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。

材質(ハウジング)ポリアミド(PA)、(内部シール、外部シール)エラストマー(TPE) (ハウジング)ブラック、(内部シール、外部シール)レッド 質量(g)6 規格IP65|IP67 適合板厚(mm)8以下 取付け方法ダイレクトイン 最大適合板厚(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
別売のインサート、回転カムは、一度組んでしまうと取り外せません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする