曜日別特売
100-0388-50-00005 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520216

 

100-0388-50-00005 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520216
100-0388-50-00005 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520216
100-0388-50-00005 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520216

ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様ダブルビット 3mm注文コード08520216品番100-0388-50-00005
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。
シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。
別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。
部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。

仕様ダブルビット 3mm材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
別売のインサート、回転カムは、一度組んでしまうと取り外せません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする