※使用例

100-0388-50-00001 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520225 100-0388-50-00001 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520225 100-0388-50-00001 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520225

ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ダブルビット 5mm 注文コード08520225 品番100-0388-50-00001
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。
シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。
別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。
部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。

仕様ダブルビット 5mm 材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
別売のインサート、回転カムは、一度組んでしまうと取り外せません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする