※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

248-9103-00-00000 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型 LAMP(スガツネ工業) 08520286 248-9103-00-00000 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型 LAMP(スガツネ工業) 08520286 248-9103-00-00000 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型 LAMP(スガツネ工業) 08520286

ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(Oリング)ニトリルゴム(NBR)、(六角ナット)ステンレス鋼(SUS316)、(フランジ付六角ボルトM6)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 注文コード08520286 品番248-9103-00-00000
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は材質など14種類から選べます 他の種類を見る

ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、2サイズのタブルビット仕様があります。
開閉状態が分かるマーク付きです。
Oリング付きで、IP67に適応しています。
別売の回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。

仕様ダブルビット3mm 材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(Oリング)ニトリルゴム(NBR)、(六角ナット)ステンレス鋼(SUS316)、(フランジ付六角ボルトM6)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 質量(g)120 規格IP67 適合板厚(mm)22以下 勝手 仕上(本体)素地、(Oリング)ブラック、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)素地 取付け方法ダイレクトイン 最大適合板厚(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする