コンプレッションラッチ MS817

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08520435 品番MS817
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

パッキン・Oリング付きで、防水性に優れています。
ストロークが7 mmあり、大きく締め付けできます。
別売のキーを120°回すと、カムは90°回って仮掛状態になり、さらにキーを90°回すと、扉を締め付けます。

材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(カム)鋼 質量(g)115 適合板厚(mm)1〜16 仕上(本体)塗装/ブラック、(パッキン)ブラック、(カム)光沢クロメート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする