※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08520732
品番
OFL-R-SM2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
定格
0.5A-220VAC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1a
用途
プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様
中央ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
1.0
タイプ
シール構造スイッチ内蔵タイプ
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
スイッチ形状
内蔵リードスイッチR形(IP57)
動作力
20N(2.0kgf)
付属コード
0.75mm
2
2芯2m
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。