※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
接点構成
1c
注文コード
08520766
品番
OFL-BS5-SM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
接点構成
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
定格
3A-250VAC
動作特性
オルタネイト
接点構成
1c
用途
プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様
中央ヒンジ形/防雨形
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
1.2
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
スイッチ形状
内蔵Z形ロック式交互動作形
動作力
33N(3.4kgf)
付属コード
1.25mm
2
3芯1.5m
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。