※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OFL-2VG5-SM2K フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機) 08520994 OFL-2VG5-SM2K フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機) 08520994

フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08520994 品番 OFL-2VG5-SM2K
参考基準価格(税別)¥26,650 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。
誤作動防止をより強化したシールドカバー付。
工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。

定格0.1A-24VDC 動作特性モーメンタリー 接点構成2c 用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付 材質アルミダイカスト 質量(kg)2.1 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式産業用防雨形 保護構造IP54 スイッチ形状内蔵V形(IP50) 動作力33N(3.4kgf) 付属コード0.75mm2 6芯2.5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする