※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
EN(欧州統一)規格/シールコネクター付
注文コード
08521116
品番
OFL-TV-SM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格
10A-250VAC
動作特性
モーメンタリー(2連式)
質量(kg)
2.34
用途
各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。
仕様
EN(欧州統一)規格/シールコネクター付
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
防沫形IEC IP 54
端子形状
はんだ端子
耐電圧
AC2000V/1分間
動作力
31N
絶縁抵抗(MΩ)
100/Min
接触抵抗(Ω)
1Max
注意
※ケーブル/コンセント/プラグは、付いておりません。