※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OFL-VG-SM2 フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 08521256 OFL-VG-SM2 フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 08521256

フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様EN(欧州統一)規格/シールコネクター付 動作特性モーメンタリー 注文コード08521256 品番OFL-VG-SM2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様・動作特性など16種類から選べます 他の種類を見る
定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC 動作特性モーメンタリー 質量(kg)0.82 用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。 仕様EN(欧州統一)規格/シールコネクター付 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造防沫形IEC IP 54 端子形状はんだ端子 耐電圧AC1500V/1分間 動作力31N 絶縁抵抗(MΩ)100/Min 接触抵抗(mΩ)50Max
注意
※ケーブル/コンセント/プラグは、付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする