※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
EN(欧州統一)規格/シールコネクター付
動作特性
モーメンタリー(2連式)
注文コード
08521274
品番
OFL-TVG-SM2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・動作特性
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格
0.1A-125VAC、0.1-30VDC
動作特性
モーメンタリー(2連式)
質量(kg)
2.34
用途
各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。
仕様
EN(欧州統一)規格/シールコネクター付
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
防沫形IEC IP 54
端子形状
はんだ端子
耐電圧
AC1500V/1分間
動作力
31N
絶縁抵抗(MΩ)
100/Min
接触抵抗(mΩ)
50Max
注意
※ケーブル/コンセント/プラグは、付いておりません。