※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-TU03 トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業) 08521318 HG-TU03 トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業) 08521318 HG-TU03 トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業) 08521318

トルク裏蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(固定本体)ステンレス鋼(SUS304)、(固定筒、固定筒R)ポリアセタール(POM)、(調整プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(かしめピン)ステンレス鋼(SUSXM7)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(回転本体)ステンレス鋼(SUS304) 注文コード08521318 品番HG-TU03
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

グリスレス仕様です。
表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。

仕様
グリスレス
使用温度:-10 ℃〜50 ℃
幅W(mm)67 長さL(mm)40 材質(固定本体)ステンレス鋼(SUS304)、(固定筒、固定筒R)ポリアセタール(POM)、(調整プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(かしめピン)ステンレス鋼(SUSXM7)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(回転本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)50 種類裏蝶番・隠し丁番型 仕上(固定本体)光沢バレル研磨、(固定筒、固定筒R)ブラック、(調整プレート)光沢バレル研磨、(カシメピン、シャフト)-、(回転本体)光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)0.35(3.6) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
蝶番同士の軸心がずれないように取り付けてください。
経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする