HG-S50-12 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業) 08521345 HG-S50-12 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業) 08521345 HG-S50-12 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業) 08521345 HG-S50-12 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業) 08521345

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08521345 品番 HG-S50-12
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。
360°自在に回転します。
中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。

材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど トラスコ品番799-9089 質量(g)132 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)12 仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)5.0(51.0) 中央部穴径(Φmm)12
注意
上下反転して使用できます。ただし、ねじは取付面より固定してください。反対面から固定すると製品が機能しません。

商品説明動画

LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S型
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08521345
2017-07-29
用途:
扉回転用
建設業・工事業

4回注文したが、4回目の届く時間が長すぎる、この前は2日、3日ぐらいで届いてくれたのに、なんで4回目の出荷は二週間以上待たせるのか?理由が分からなく、がっかりする

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08521336
2017-08-16
用途:
扉に回転用
建設業・工事業

友達のために3回注文したが、届いたら、中に取り付け方の説明とか、何も入ってないですね、すごく困ります。普通は入れないですか?仕様書とか?

MonotaROからの回答

恐れ入りますが、こちらは業務用品として取扱説明書が作成されておりません。
何卒ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
未使用未開封でしたら返品を承りますので、よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする