※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-S50-34 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業) 08521354 HG-S50-34 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業) 08521354 HG-S50-34 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業) 08521354

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08521354 品番 HG-S50-34
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。
360°自在に回転します。
中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。

材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど トラスコ品番799-9097 質量(g)280 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)34 仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)5.0(51.0) 中央部穴径(Φmm)34
注意
本品は水平に取り付けてご使用ください。
上下反転して使用できます。ただし、ねじは取付面より固定してください。反対面から固定すると製品が機能しません。

商品説明動画

LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S型
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする