※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-S100-50 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ工業) 08521388 HG-S100-50 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ工業) 08521388 HG-S100-50 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ工業) 08521388

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08521388 品番 HG-S100-50
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。
360°自在に回転します。
中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。

材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど トラスコ品番799-9062 質量(g)371 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)50 仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)10.0(102.0) 中央部穴径(Φmm)50
注意
上下反転して使用できます。ただし、ねじは取付面より固定してください。反対面から固定すると製品が機能しません。

商品説明動画

LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする