MH15-306 トルクヒンジ MH15型 LAMP(スガツネ工業) 08521503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH15-306 トルクヒンジ MH15型 LAMP(スガツネ工業) 08521503
MH15-306 トルクヒンジ MH15型 LAMP(スガツネ工業) 08521503
MH15-306 トルクヒンジ MH15型 LAMP(スガツネ工業) 08521503

トルクヒンジ MH15型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08521503品番MH15-306
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

2万回開閉試験をクリアしています。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。

用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど幅W(mm)57.2長さL(mm)85材質ガラス繊維強化ポリアミドブラックトルク値N・m(kgf・cm)開き方向(初期)8.0 (81.6)/±20%、閉じ方向(初期)5.0(51.0)/±30%仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)72種類平蝶番型開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
注意
トルク公差は下表のように各品番で異なります。
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれがないように取り付けてください。

商品説明動画

REELL トルクヒンジ MH15型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする