フットスイッチ FS形シリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 接点構成1c(各側とも) 注文コード08521572 品番OFL-TW-FS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,570 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は接点構成など4種類から選べます 他の種類を見る

FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。
正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。
防雨、耐油、防滴構造です。

定格6A-250VAC 動作特性モーメンタリー、オルタネイト 接点構成1c(各側とも) 質量(kg)2 スイッチ形状内蔵マイクロスイッチZ形 用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など 仕様中央ヒンジ形 トラスコ品番473-5901 材質アルミダイカスト カバー- 形式シーソー式 保護構造IP54 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)6 連数1連 動作力25N(2.6kgf) 付属コード適用シース外径:Φ8〜11 定格通電電流(A)6 内蔵スイッチマイクロスイッチZ形
注意
※ケーブル/コンセント/プラグは、付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08521581
2022-03-07
用途:
重機の制御
合名会社ミナミ無線電器商会 様

これまでも何度か使用しましたが期待通りの使い勝手でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする