HG-MPS2-BL クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業) 08521765

HG-MPS2-BL クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業) 08521765
HG-MPS2-BL クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業) 08521765
HG-MPS2-BL クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業) 08521765
HG-MPS2-BL クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業) 08521765

クリックヒンジ HG-MPS2型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード08521765品番HG-MPS2-BL
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。
-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。

用途
医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉
仕様
(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ
開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ
長さL(mm)30材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂ブラック質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
クリック脱出トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。
全閉時0°と全開時170°では、別途ストッパーを設けてください。
ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。
屋内で使用してください。雨や雪などがかかる場所でのご使用はお止めください。破損の原因となります。
取付にインパクトドライバーを使用しないでください。

商品説明動画

LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08521765
2016-05-12
用途: 自動車用バイザーの取り付け

アクリルバイザーをフロントガラス周りのピラーに取り付けるため(ヒンジ破損時に使用)購入しました。トルク調整型が欲しかったのですが、金属製の高価なものしかなかったため、試しに購入しました。2箇所で止まる造りとなっておりトルクヒンジと併用してもOKだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする