三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08521817 品番 HES3D-120DC
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼
六角棒スパナ呼び3
掘込加工テンプレート
材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂 用途建具用 オプションスチールドア・スチール枠用ブラケット HES3D-120BKT型 形状隠し丁番型 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)29以上 シルバー 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ 仕上(本体、ベースフレーム、アーム)サチライトクロムめっき(シルバー)、(ねじカバー)サチライトクロムめっき(シルバー) 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)120 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
注意
アームストッパーと併用する場合は、HES3D-120-A100をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08521817
2020-11-26
用途:
ドアに取付ける丁番として
製造業

通常の丁番は表にでているので目立つが、この製品は中に隠れるので見た目がすっきりして良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
08521817
2018-03-25
用途:
ドアの隠し蝶番として
サービス業

この商品らしき動画を見たが、出来れば扉と枠の隙間がどの程度あるのかもその動画の中で伝えて欲しかった。蝶番が外に出て来ない構造は大変満足しているので星4つです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする