配線付き超重量用隠し丁番 PT型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上電着塗装/ブラック 注文コード08521923 品番PT-220E
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。
RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。
以下品番のマグナロックと併用することができます。
・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM
・DM-62-M

仕様
ケーブル内電線数:6本
電圧:12V以下
寸法B(mm)97.5 寸法B1(mm)34.9 寸法H(mm)51 寸法L(mm)139.7 寸法L1(mm)76 寸法P1(mm)114 寸法P2(mm)104 寸法P3(mm)26 寸法P4(mm)8.5 寸法X(mm)7 寸法d(mm)Φ6.2穴Φ11.7皿 寸法h(mm)16.2 寸法t(mm)12 材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド 用途建具用 付属品十字穴付皿木ねじ 質量(g)1500 種類標準 仕上電着塗装/ブラック 付加機能配線付き 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
扉の取付寸法Xを特に注意してください。
ご使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする