抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左吊元取付時、ピン抜け方向:下 右吊元取付時、ピン抜け方向:上 注文コード08521984 品番443-9101-00-20030
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
扉のつり込みもワンタッチとなります。

材質(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄 仕様左吊元取付時、ピン抜け方向:下 右吊元取付時、ピン抜け方向:上 質量(g)160 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)2.7〜3.2 仕上(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理 本体長さ(mm)75 開き角度(度)130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする