※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-P100 樹脂製平丁番 HG-P100 LAMP(スガツネ工業) 08521993 HG-P100 樹脂製平丁番 HG-P100 LAMP(スガツネ工業) 08521993 HG-P100 樹脂製平丁番 HG-P100 LAMP(スガツネ工業) 08521993

樹脂製平丁番 HG-P100

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08521993 品番HG-P100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。
軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。
クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。
鉛不使用で環境に配慮しています。

用途
半導体製造装置、液晶製造装置など
クリーンルーム
材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂 質量(g)74 種類平蝶番 仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地 耐荷重(N/ペア)98 推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m) 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
注意
使用状況によりねじが緩むことがあります。適宜ご確認ください。
ねじ止めの際はワッシャーを併用してください。
アルミフレームにご使用の際、取付ねじを締め込みすぎると破損の恐れがありますのでご注意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:361

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする