LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製平丁番 KHA型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08522036
品番
KHA-40CN
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。
穴付きと穴無しがあります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)
(扉)6以下
質量(g)
21
タイプ
平行形
種類
平丁番
寸法H(mm)
40
仕上
研磨
管数
3
羽根厚さ(mm)
1.5
本体幅(mm)
32
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。