※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

245-9303 ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業) 08522158 245-9303 ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業) 08522158 245-9303 ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業) 08522158

ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08522158 品番 245-9303
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。
コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。
内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。
材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。
溶接レスです。

寸法D1(mm)5.1+0.1 寸法D2(mm)9.5+0.1 長さL(mm)41 材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼 質量(kg)(扉)10以下 質量(g)7 種類ピボットヒンジ 適合板厚(mm)1.4〜 1.6 仕上(軸)光沢クロメート処理(三価) 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.4
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
取り付けしづらい場合は、爪側の穴加工に糸面取り(0.3以下)をしてください。

商品説明動画

ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする