※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST150-6314-05 ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 LAMP(スガツネ工業) 08522167 ST150-6314-05 ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 LAMP(スガツネ工業) 08522167 ST150-6314-05 ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 LAMP(スガツネ工業) 08522167 ST150-6314-05 ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 LAMP(スガツネ工業) 08522167

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08522167 品番ST150-6314-05
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

50万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。
スプリングの強さを調節できます。
扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。

材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿タッピンねじ 質量(g)336 種類スプリング丁番 仕上素地 付加機能ばね力調整機能付 耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ 本体長さ(mm)153 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)78.2
注意
使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする