LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の ガラス丁番
ステンレス鋼製ガラス丁番
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体、アーム、軸)ステンレス鋼(SUS304)、(プレート)亜鉛合金(ZDC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)、(プレート取付ねじ)ステンレス鋼(SUS304)
注文コード
08522228
品番
XL-GH03-48-0GC
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
インセット扉用です。
用途
ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等
家具・ショーケース用
付属品
ガラス押さえ込みパッキン(2枚)
ばね座金、平座金組込み十字穴付トラス小ねじM4×12(2ヶ)
長さL(mm)
48
材質
(本体、アーム、軸)ステンレス鋼(SUS304)、(プレート)亜鉛合金(ZDC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)、(プレート取付ねじ)ステンレス鋼(SUS304)
形状
通常型
幅(mm)
(扉)650以下
質量(kg)
(扉)12以下/2ヶ
高さ(mm)
(扉)900以下
種類
ガラス蝶番
仕上
(本体、アーム、軸、プレート)金めっき、クリアー塗装、(パッキン)ホワイト、(プレート取付ねじ)素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
5、6、8
最大扉高さ(mm)
900
最大扉幅(mm)
650
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
商品説明動画
ステンレス鋼製ガラス丁番
参考になった
ステンレス鋼製ガラス丁番
参考になった
ステンレス鋼製ガラス丁番
参考になった