キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型 かぶせ扉用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上(正面プレート組立、押えプレートC、受座)クロムめっき、(軸)素地、(キャッチ組立)ブラック、(ガラス調整コマ)ブラック 注文コード08522246 品番GH-456C-CR
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕上3種類から選べます 他の種類を見る

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。
かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。
取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。

材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼 用途家具・ショーケース用 形状通常型 幅(mm)(扉)600以下 質量(kg)(扉)15以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)1200以下 種類ガラス蝶番 仕上(正面プレート組立、押えプレートC、受座)クロムめっき、(軸)素地、(キャッチ組立)ブラック、(ガラス調整コマ)ブラック 付加機能キャッチ付 本体長さ(mm)45 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする