※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕上(正面プレート組立、押えプレートB、受座)クロムめっき、(軸)素地、(ガラス調整コマ、ガラス押えA、ガラス押えB、スペーサー小)ブラック
注文コード08522273
品番GH-456N-CR
参考基準価格(税別)¥8,350
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。
かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。
取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。