画像準備中

ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08522368 品番 SLS-ELAN-HR-TV
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。
オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。
左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。

付属品
取付座金(木扉用)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 左右区別 仕様右用 ライトグレー 質量(g)590 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6〜 6.17(47〜 63)
注意
左右の勝手違いがあります。
取付前のステー単品のアームは、絶対に手で押し下げないでください。アームが跳ね上がってケガをしたり、部品を破損させるおそれがあります。
誤った寸法で取り付けると、扉が閉じないなど正しく機能しないだけでなく、本製品や丁番が破損する原因となります。
扉を開ききった状態からさらに開くのはおやめください。
急いで扉を動かすなど、無理な開閉はおやめください。
軸トルクが指定範囲の上限・下限に近い場合は、現品で動きをご確認ください。
ねじ用接着剤を使用する場合は、樹脂部分を侵さないものをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする